伸和
伸和の キッチン・調理用品
伸和の バット・番重・コンテナ
伸和の 保温・保冷ボックス
クーラーボックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
品番
7A
収納本数(本)
【目安】350mL缶:横9、500mLペットボトル:6
注文コード
45894547
品番
7A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
品番・収納本数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.11
色
アクアブルー
品番
7A
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×221×282
内寸(mm)
240×150×H202(底部216×116)
収納本数(本)
【目安】350mL缶:横9、500mLペットボトル:6
TKG品番
9-0168-0601