伸和
クーラーボックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
品番
37A
収納本数(本)
【目安】350mL缶:53、500mLペットボトル:横35、1.5L/2Lペットボトル:縦10
注文コード
45894565
品番
37A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
品番・収納本数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.13
色
アクアブルー
品番
37A
間口W×奥行D×高さH(mm)
572×322×370
内寸(mm)
500×251×H294(底部466×218)
収納本数(本)
【目安】350mL缶:53、500mLペットボトル:横35、1.5L/2Lペットボトル:縦10
TKG品番
9-0168-0901