※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894615
品番
LSK-03
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法D1(Φmm)
7.3
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
6.3
寸法L3(mm)
8
寸法M(mm)
M4
適合
(IKO)LWH15/(THK)HSR15A
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
LSK
適合サイズ(mm)
15
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応