※代表画像

LSK-06S リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所 45894685 LSK-06S リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所 45894685

リニアストッパー(抜け止め用) LSK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45894685 品番 LSK-06S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。

寸法A(mm)10 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)9.3 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)10 寸法M(mm)M5 適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSK 適合サイズ(mm)20 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする