TKG
TKGの 収納・設備・保管・運搬用品
TKGの キャビネット/ボックス
PP樹脂ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894723
品番
PP90-03
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
耐衝撃性能に優れ、割れにくい設計です。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
224
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
387×369
色
グリーン
質量(g)
1100
外寸(mm)
387×369×H224
型番
PP90-03
内寸(mm)
365×365×H212
対応
熱風消毒保管機
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0200-0203