曜日別特売
- アルミ製打出しひしゃく ヒキモト 45894809

アルミ製打出しひしゃく

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄長さ(mm)500
容量(L)2
内容量1個注文コード45894809品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)2直径(Φmm)210(ひしゃく部)柄長さ(mm)500TKG品番9-0201-0703材質アルミ柄径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする