リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの キッチンポット
リベラリスタ クックポット スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・スプーン:ポリスチレン、パッキン:発泡ポリエチレン
容量(mL)
440
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×144×105
TKG品番
9-0224-0805