パピルスインターナショナル
パピルスインターナショナルの キッチン・調理用品
パピルスインターナショナルの 保存容器・調味料入れ
パピルスインターナショナルの キッチンポット
コージークック ホーロー保存容器 角型みそポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45894933
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コージークックホーローシリーズ酸や塩分に強く、においが残りにくい!
容量(mL)
1450
寸法(mm)
175×140×H115
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
ポリエチレン
TKG品番
9-0227-0701