富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの 保存容器・調味料入れ
富士ホーローの キッチンポット
コンテ ストックポット リリーホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45894958
品番
KE-12MP・LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホーローなので酸や塩分に強く、長期保存に最適です。
ハンドル付きなので冷蔵庫などから取り出しやすく便利です。
材質
フタ:熱可塑性エラストマー樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)
1000
品番
KE-12MP・LW
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
155×130×95
寸法(cm)
12
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0227-0901