富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの 保存容器・調味料入れ
富士ホーローの キッチンポット
コンテ ストックポット リリーホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45894967
品番
KE-14MP・LW
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホーローなので酸や塩分に強く、長期保存に最適です。
ハンドル付きなので冷蔵庫などから取り出しやすく便利です。
材質
フタ:熱可塑性エラストマー樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)
1600
品番
KE-14MP・LW
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
195×150×115
寸法(cm)
14
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0227-0902