ハイパック 角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45894976 品番-
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器ハイパック。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 容量(mL)5200 仕様抗菌 品番S-356 間口W×奥行D×高さH(mm)302×230×98 耐熱温度(℃)【本体】120、【フタ】60 耐冷温度(℃)【本体】-20、【フタ】-30 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0236-0144
注意
※電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする