イノマタ化学
レンジスープカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45895073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!
材質
PP
容量(mL)
350
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×99×65
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-2446-1003