曜日別特売
- タケヤ 果実酒びん R型 タケヤ化学工業 45895195

タケヤ 果実酒びん R型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)4200
内容量1個注文コード45895195品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ハンドル/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコンゴム容量(mL)4200容量(L)4.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)164×264TKG品番9-0252-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45895195
2023-10-19
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすくりーズナブルなのに丈夫そうです、リピートします

対象商品 : 45895195
2020-03-28
用途: 酵素ジュース作り

ガラス瓶だと重くて大変ですが、軽くて扱いやすいです。何より、空気抜き弁がついているので発酵するものには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする