K-10GX 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 45895281

軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)10(H7)
外径D(Φmm)20
全長L1(mm)309(0/-F)
内容量1個注文コード45895281品番K-10GX
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い

種類軸付タイプ軸穴径d(Φmm)10(H7)外径D(Φmm)20全長L1(mm)309(0/-F)シリーズ六角軸付ジョイントスプリングピン寸法(mm)3×20寸法A(mm)9.8寸法E(mm)105寸法F(mm)75寸法H(mm)20寸法I(mm)31寸法l(mm)19寸法L2(mm)247寸法L3(mm)119付属品スプリングピン2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする