三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
10(H7)
12(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
25
20
25
32
42
50
60
全長L1(mm)
331(0/-F)
309(0/-F)
331(0/-F)
451(0/-F)
528(0/-F)
645(0/-F)
711(0/-F)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895297
品番
K-12GX
参考基準価格(税別)
¥52,160
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
外径D(Φmm)
25
全長L1(mm)
331(0/-F)
シリーズ
六角軸付ジョイント
スプリングピン寸法(mm)
4×25
寸法A(mm)
11.7
寸法E(mm)
108
寸法F(mm)
70
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
37
寸法l(mm)
23.5
寸法L2(mm)
257
寸法L3(mm)
123.5
付属品
スプリングピン2本