画像準備中

ポリカーボネイト クックボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45895378 品番 PB-407
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
容量(L)0.07 品番PB-407 内径×深さ(mm)58×35 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-0261-0801 外径(Φcm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする