千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の ボール・ざる・漬物・米びつ
千羽鶴印(エンテック)の ボウル
ポリカーボネイト クックボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895387
品番
PB-409
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
容量(L)
0.15
品番
PB-409
内径×深さ(mm)
75×44
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-0261-0802
外径(Φcm)
9