リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの ボウル
ホーム&ホーム PPボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
PP
容量(L)
2.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
234×243×103
寸法(cm)
24
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0262-0402