曜日別特売
- UK 18-8パンチング丸かす揚げ YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 45896349

UK 18-8パンチング丸かす揚げ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-0435-1202
内容量1本注文コード45896349品番-
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
外径(Φmm)230長さ(mm)470穴径(Φmm)【パンチング】2.2サイズ(cm)23直径×長さL(Φmm×mm)230×470TKG品番9-0435-1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする