YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8カラーマーカー付レードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
柄長さ(mm)
230
容量(mL)
10
色
赤
注文コード
45896559
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ・容量・色
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質
ポリプロピレン
色
赤
容量(mL)
10
直径(Φmm)
35
柄長さ(mm)
230
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0460-0102