曜日別特売
- UK18-8カラーマーカー付レードル YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 45896945

UK18-8カラーマーカー付レードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本柄長さ(mm)230容量(mL)50注文コード45896945品番-
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。

材質ポリプロピレン容量(mL)50直径(Φmm)61柄長さ(mm)230耐熱温度(℃)120TKG品番9-0460-0209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする