曜日別特売
- TPX 炒めシャモジ 曙産業 45898248

TPX 炒めシャモジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
スモーク
内容量1本注文コード45898248品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

フライパンで使える、ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジです。
置いたときに先端が浮いて衛生的です。

スモーク
品番
CH-2072
TKG品番
9-0475-1203
材質
ポリメチルペンテン(耐熱温度:180℃)
幅(mm)
64
全長(mm)
283
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする