曙産業
もりっこしゃもじ 24cm ホワイト PM-427
ごはんをふんわり、ふっくらとよそえるスプーン型のしゃもじ。
おかゆや汁物もよそえます。
耐熱温度:120度
材質
ポリプロピレン(Wエンボス加工)
温度(℃)
120
外寸法(mm)
240×77
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04844328
PM-427
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください