一斗缶切りクラシック スーパーキム

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45898957 品番#04030G
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。

材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48 レバー長さ(mm)77 TKG品番9-0592-0101
注意
※本製品は一斗缶や普通の缶が切れる缶切りですが、缶の形状によっては切れないものもあります。(例:縁より本体が出っ張ったビール缶等)また、一斗缶の缶の継ぎ目等、厚くなっている部分は切れない、または切りにくい場合があります。
※切り口には手で触れないで下さい。怪我をする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45898957
2023-09-26
用途:
マルチエースの一斗缶に

最初はスムーズでとても切れ味がよかったのですが、つめにゆがみが生じたのか途中から空回りをするようになりました。
半年で買いなおしをしたのでコスパは悪いですが、一斗缶を割と力を使わずにあけられたので高いですがまた購入しました。
角からスタートしますが、最初からこちらの商品を使用するとまたつめが折れてしまいそうなので、角に普通の缶切りで穴を開けてから使用するよう、今回購入したものは気を付けています。
缶を切る度に切った細いくずが出るのでキッチンペーパーでくずをとるようにしていますが、食品用の缶を切るためにくずがとりやすいように工夫して頂けるとなおありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
45898957
2023-02-17
用途:
一斗缶の開缶作業

工業用の缶切りとしては素晴らしいです。
しかし細かいキリコが出てしまい、食品工業としては残念ながら使用をやめました。
キリコが出ないようなリニューアルがされたら使いたいです。

6人が参考にしています
対象商品:
45898957
2023-11-13
用途:
捨てる一斗缶つぶすため
オート フェロー ジャンボ 様

思った以上に使えないうえにすぐに壊れた 値段を考えるとあり得ないくらい作りが弱い

2人が参考にしています
対象商品:
45898957
2022-04-14
用途:
会社での一斗缶処理に使用
医療・福祉・介護関連業

一斗缶の四隅のカーブにも対応していました
説明書がわかりずらいと思ったが 使ってみると簡単です
切り口も綺麗で手を切ることもないと思います
ほかの缶も切ってみたが同じように切れました
手で切るよりは何倍もスムーズ

1人が参考にしています
対象商品:
45898957
2022-04-15
用途:
ラードの一斗缶を開ける時
卸売・小売業

力も要らず簡単に開ける事が出来ました。
ただ、切り終わって缶から外す時に少し苦労しました。コツが掴めれば難しくないとは思います。

対象商品:
45898957
2021-02-26
用途:
塗料缶の開封
自動車・二輪車・自転車関連業

今回このストレートな名称に引かれ購入をきまました。
結果から言うと、最高に便利です。思いの他、楽に開封する事が出来ました。造りも丈夫そうなので、長持ちしそうです。
缶の開封を考えている方には、絶対おすすめです。

3人が参考にしています
対象商品:
45898957
2022-06-04
用途:
塗料缶の後始末
製造業

塗料缶だと切るのに力がいる。コーナーで缶切りが外れる

2人が参考にしています
2022-06-04
用途:
エンジンオイル缶潰し
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんの数缶切っただけで、ガイドが折れて使い物にならなくなった。
ガイドと刃先が同一パーツでしかも交換できない使い捨てタイプなので、コスパは最悪。
送りの歯車も食い付きが悪い。
なかなか空回りして上手く送れない。
高いくせに役に立たない。

もっと安い一般の回して切るタイプなら壊れても諦めが付くが。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする