曜日別特売
- TKG サービングしゃもじ 曙産業 45899386

TKG サービングしゃもじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)30
グレー
内容量1個注文コード45899386品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ビュッフェにも使える万能しゃもじ!
先端1mmの極薄設計で、ごはんがつぶれにくく、ホテルパン等からのサービングにも最適です。
油汚れや臭い移りに強く、ご飯がこびりつかない表面Wエンボス加工です。
先端を浮かせておける、便利で衛生的なバランス設計です。

材質TPX(耐熱180℃)幅(mm)68全長(mm)30グレーサイズ(cm)30TKG品番9-0538-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする