炙りマスター プチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45899833 品番KC-402WH
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安全・手軽に使える充てん式トーチ。
本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
ワンアクションで点火、消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。
空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。
燃料は充てん式です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×162 連続使用時間(分)約3 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800〜1300 燃焼時間(分)約10(満タン充てん時) TKG品番9-0776-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする