川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の コーヒー用品・コーヒーマシン
川崎合成樹脂の コーヒー用品
ステンレス コーヒーミル(セラミック刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45901118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビの心配が無いセラミック刃で分解洗浄が出来ます。
お好みの粒度を調節可能。
容量(g)
(豆)30
容量(mL)
(容器)150
高さ(mm)
142
質量(g)
246
種類
槌目
間口(mm)
57
品名・タイプ
コーヒーミル
TKG品番
9-0897-0901