ステンレス コーヒーミル(セラミック刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45901127 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビの心配が無いセラミック刃で分解洗浄が出来ます。
お好みの粒度を調節可能。

容量(g)(豆)17 容量(mL)(容器)120 高さ(mm)135 質量(g)219 種類艶消 間口(mm)47 品名・タイプコーヒーミル TKG品番7-0847-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする