TW-3726 コーヒーサーバー ストロン 曙産業 45901179

コーヒーサーバー ストロン

(5件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード45901179品番TW-3726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

ガラスのように透明で割れにくい「トライタン」樹脂のコーヒーサーバーです。
口径が広くて洗いやすく、持ち手と本体が一体なので汚れが溜まらず衛生的です。

容量(mL)850材質本体/PET(トライタン)(耐熱110℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱140℃)レッド品番TW-3726寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×122×137TKG品番9-0000-0000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: レギュラーコーヒー ある程度まとめて淹れる時に
サービス業

夏場の購入、500~600mlを淹れて、ペットボトルに入れて冷やして飲んでいます。容量の目盛り表示が便利で、割れないのも安心して使用できます。
ドリッパーや濾紙は100円SHOPで。

1が参考にしています
対象商品 : 45901188
2024-04-10
用途: 割れない、軽い
金融・保険業

ガラス製のコーヒーサーバーはいつも同じ部分が突然割れるので、樹脂製を探してました。
樹脂製なのでそのうち曇ってくるとは予想できますが家使いでは気にするリスクではないので、割れない安全なものが手に入りよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 45901163
2023-10-18
用途: 店舗備品として
暦喫茶室飲食業

割れにくく非常に使いやすかったので、改めて追加で購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 45901188
2023-04-01
用途: 麦茶を作るのに使用しています。
建設業・工事業

コーヒーサーバーですが、麦茶のティーバッグ用で使用しています。
お湯出しで簡単に作れて、洗い易いので、気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45901188
2020-05-03
用途: コーヒーの抽出用ポット
建設業・工事業

手ごろな値段で尚且つガラス製でないからうっかり落としても割れる心配もありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする