HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ハリオ 耐熱コーヒーデカンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45901197
品番
HCD-2T
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルな形状で使いやすいコーヒーデカンタです。
容量(mL)
400
材質
耐熱ガラス
品番
HCD-2T
高さ(mm)
138
奥行(mm)
111
口径(Φmm)
72
底径(Φmm)
90
アズワン品番
64-5268-84
TKG品番
9-0900-1101