- 18-8コーヒードリップスタンド TKG 45901206

- 18-8コーヒードリップスタンド TKG 45901206
- 18-8コーヒードリップスタンド TKG 45901206

18-8コーヒードリップスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45901206品番-
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。

材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240リング内径(Φmm)75TKG品番9-0903-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45901206
2022-09-15
用途: 3Dプリンターのレジンの濾し
卸売・小売業

3Dプリンターの使用済みレジンをストレーナーで濾してボトルに入れるのに使用。ボトルは「アズワングッドボーイ褐色瓶」の250mlと500mlで、共に高さが適合しました。ストレーナーはモノタロウオリジナルを使用。気になる部分は、他サイトのレビューでもある通り、輪が僅かに傾いています。力ずくで修正できるかもしれませんが、私の用途では問題ないのでそのままにしました。理化学用品のような意匠で3Dプリンター用品とも馴染みます。

対象商品 : 45901206
2020-02-20
用途: 休憩時
自動車・二輪車・自転車関連業

デサイン がシンプルで気にいってます。ただ、気になる点は輪っかのところをネジで好みの高さに調節するのですが、その輪っかが水平にならなく少し上向きになってしまうのが気になります。

対象商品 : 45901206
2020-02-06
用途: 珈琲を入れるため

シンプルな作りで、しっかりできています。
非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする