18-8コーヒードリップスタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45901215 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。

材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレス ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240 リング内径(Φmm)75 TKG品番9-0903-1101
注意
※ブラックのみ表面、アクリルシリコン塗装です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45901215
2021-01-13
用途:
コーヒーをドリップ する際に。
その他業種

高さ調整ができるので、どの器具にも対応できて作業効率が上がりました。作りもしっかりしていて、かなり安定感があります。もっと早く買えばよかったと思いました。使い勝手がとにかく良いし、マットな黒も品が良く、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする