大阪ポリヱチレン販売
大阪ポリヱチレン販売の 袋・ラッピング用品
大阪ポリヱチレン販売の レジ袋
エコフィールドヨーロピアン柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
45902773
品番
No.9617
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
防曇フィルムを使用しておりますので惣菜パン等に最適です。
寸法(mm)
235×150+(底40+40)
色
茶
材質
未晒ポリラミネート/透明部/ポリプロピレンフィルム
幅(mm)
235
品番
No.9617
高さ(mm)
110
マチ(mm)
80
TKG品番
9-1155-1501