大阪ポリヱチレン販売
大阪ポリヱチレン販売の 袋・ラッピング用品
大阪ポリヱチレン販売の レジ袋
ヨーロピアン柄亀甲袋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
45902807
品番
No.414
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
白
マチ(mm)
90
材質
晒耐油紙
幅(mm)
215
品番
No.414
高さ(mm)
215
TKG品番
9-1155-1602