早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の たわし
早川工業の パームたわし
PPたわしハンディ柄付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
小
注文コード
45904399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
全長(mm)
250
規格
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×100
耐熱温度(℃)
約100
TKG品番
9-1313-0503
繰り返し・詰め替え
対応