TKG
TKGの トイレ用品
TKGの トイレポット
ノンタッチサニタリーボックス 15Lスターターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45905029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
セット内容
本体、専用消臭剤1個、専用消臭袋(50枚)
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
2
容量(L)
15
規格
スターターセット
電源
単2アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×150×460
TKG品番
9-1426-0901