中部物産貿易
中部物産貿易の 使いきり手袋
中部物産貿易の ポリエチレン ディスポ手袋
プロワーク ポリエチロング手袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
45905659
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全長(mm)
600
色
ブルー
サイズ
フリー
手の平幅(cm)
手のひら:約31
TKG品番
9-1474-0601