シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ4L 注文コード45905774 品番ET-7732
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

サラッとした涼感素材「サバービア(R)」を採用し、通気性と快適な着心地を両立した七分袖シャツです。
スマートでスリムなシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
左胸ポケット(ペン挿し付き)付きで、業務中の利便性も確保。
アームホールには消臭デオドラントテープを使用し、消臭芯地・消臭ネーム付きでニオイ対策も万全です。
ホワイト・ブラウン・スミクロの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
※「サバービア(R)」はシキボウ株式会社の登録商標です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム サイズ4L 品番ET-7732 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)39 着丈(cm)74 TKG品番9-1518-0306
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする