※使用例
Jフロント建装
Jフロント建装の 水廻り部材
Jフロント建装の 洗面所用品
Jフロント建装の 洗面台
姿見
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45905878
品番
RM-2A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吊っても良し!立てかけても良し!
付属品
チェーン×1、両面テープ×2、Sフック×2、クリーナークロス×1
材質
表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム
形状
長方形
質量(kg)
1.4
品番
RM-2A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1200×450×20
間口×高さ(mm)
450×1200
TKG品番
9-1525-0701