曜日別特売
RM-5A 姿見 Jフロント建装 45905896

※使用例

姿見

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
間口×高さ(mm)600×1500
内容量1個注文コード45905896品番RM-5A
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用いただけます。
ガラスを使用しない為、軽く、表面には傷のつきにくいハードコートを施していま
す。

品番RM-5A間口×高さ(mm)600×1500TKG品番9-1525-0703付属品チェーン×1、両面テープ×2、Sフック×2、クリーナークロス×1材質アルミフイルム・アクリル・PS樹脂・アルミ複合板・フレーム:木製形状長方形質量(kg)2.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×600×20
注意
※割れずに安全に使用していただける反面、ガラス製の鏡と比較されると写りが悪く
見えます。
※フイルムミラーの為、写りに多少の歪みが出る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする