ビーズピックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 全長(mm)7cm クリア 注文コード45906054 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなビーズ珠でオードブルに最適です。

TKG品番9-1573-0304 全長(mm)7cm クリア クリア 幅(mm)6 材質竹、アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする