神堂
神堂の ラップ・消耗品・食品包材
神堂の 割箸/楊枝/調理用糸
神堂の 爪楊枝
ビーズピックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
全長(mm)
7cm グリーン
注文コード
45906063
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなビーズ珠でオードブルに最適です。
TKG品番
9-1573-0305
全長(mm)
7cm グリーン
色
グリーン
幅(mm)
6
材質
竹、アクリル