※サンプル画像(本品は画像内、一番右の商品になります)

ピペット(スポイト・100本入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45907777 品番VO25255
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。

容量(mL)3.3 材質ポリエチレン クリア 直径×長さL(Φmm×mm)12×77 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 TKG品番9-1702-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする