※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TH(重荷重)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45908493 品番 TH70-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)70 ばね定数(N/mm)180.56 自由長(mm)300 種類重荷重 材質ばね用シリコンクロム鋼 緑色(電着塗装) タイプ重荷重 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径(Φmm)38.5 たわみ(mm)100万回たわみ:自由長×19.2%、50万回たわみ:自由長×21.6%、30万回(最大)たわみ:自由長×24.0%、密着たわみ(参考):自由長×26.0%、※ 自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする