※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TL(軽荷重)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45909114 品番 TL16-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)16 ばね定数(N/mm)8.72 自由長(mm)100 種類軽荷重 内径(Φmm)8 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする