アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45909405
品番
A150
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
丸
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D)(mm)
木台:200×160
外径×内径×高さH(mm)
150×140×18
TKG品番
9-1858-1301