曜日別特売
TL70-150 強力ばね TL(軽荷重) 東京発条製作所 45911013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TL(軽荷重)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)70
自由長(mm)150
ばね定数(N/mm)101.67
内容量1個注文コード45911013品番TL70-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)70ばね定数(N/mm)101.67自由長(mm)150種類軽荷重材質ばね用シリコンクロム鋼青色(電着塗装)タイプ軽荷重使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)38.5たわみ(mm)100万回たわみ:自由長×32.0%、50万回たわみ:自由長×36.0%、30万回(最大)たわみ:自由長×40.0%、密着たわみ(参考):自由長×43.0%、※ 自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする