曜日別特売
20020 サイマックス 耐熱ジャグ クラシック SIMAX 45912914

サイマックス 耐熱ジャグ クラシック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1
内容量1個注文コード45912914品番20020
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。
電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。

材質耐熱ガラス容量(L)1品番20020寸法(直径Φ×高さH)(mm)146×202TKG品番9-1948-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45912905
2021-07-09
用途: お水やハーブティをいれて
卸売・小売業

耐熱なのでお湯を注げるし、ガラスなのでハーブティなどの色が楽しめてよい。
大きさもちょうど持ちやすい大きさです。

対象商品 : 45912905
2021-04-17
用途: ドリンクをサービスするとき。
飲食業

手に取った時の感触と重さフォルムがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする