※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばねα TD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)50 内径(Φmm)26 注文コード45913847 品番TD340-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自由長・内径など46種類から選べます 他の種類を見る

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
受注生産品です。

外径(Φmm)41.5 自由長(mm)50 ばねの種類強力ばね 材質ばね用シリコンクロム鋼 茶色(電着塗装) 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径(Φmm)26 ばね定数(N/mm)131.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする