曜日別特売
TD467-100 強力ばねα TD 東京発条製作所 45914041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばねα TD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)68.8
自由長(mm)100
ばね定数(N/mm)36.4
内容量1個注文コード45914041品番TD467-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
受注生産品です。

外径(Φmm)68.8自由長(mm)100ばねの種類強力ばね材質ばね用シリコンクロム鋼茶色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)50ばね定数(N/mm)36.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする